※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPB10J スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149501 PPB10J スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149501

スプリングピンプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2 寸法A(並目)M6×1.0 材質本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1 注文コード87149501 品番PPB10J
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はストローク・寸法A・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。

寸法A(並目)M6×1.0 ストローク(mm)2 寸法D(Φmm)2.7 材質本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1 質量(g)1.5 寸法E(mm)1 表面処理本体:黒染め、ピン:黄色亜鉛メッキ 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2 最大荷重(N)54 最小荷重(N)20 熱処理ピン:焼入(HRC56〜60) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする