※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPC12SP スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149745 PPC12SP スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149745

スプリングピンプランジャC型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 寸法A(並目)M12×1.75 材質本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J1 注文コード87149745 品番PPC12SP
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はストローク・寸法A・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M12×1.75 ストローク(mm)4 寸法F(mm)2 材質本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J1 質量(g)16 寸法D(Φmm)6 寸法E(mm)2.7 表面処理- 寸法B(mm)28 寸法C(mm)4 最大荷重(N)53 寸法G(mm)4 耐熱温度(℃)-30/+50 最小荷重(N)12 熱処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87149763
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

動きが思ったよりなめらかではなかった.引っかかりがある感じの動きだった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする