※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPC20J スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149921 PPC20J スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149921

スプリングピンプランジャC型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)7 寸法A(並目)M20×2.5 材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1 注文コード87149921 品番PPC20J
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品はストローク・寸法A・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M20×2.5 ストローク(mm)7 寸法F(mm)3 材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1 質量(g)68 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)3.7 表面処理本体・ピン:黒染め 寸法B(mm)40 寸法C(mm)7 最大荷重(N)195 寸法G(mm)6 耐熱温度(℃)250 最小荷重(N)75 熱処理ピン:焼入(HRC60〜66) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87149763
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

動きが思ったよりなめらかではなかった.引っかかりがある感じの動きだった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする