※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
スプリングピンプランジャ平滑型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87150262
品番
PPF10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐熱度は、250℃までです。
外径(mm)
10
材質
本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1
質量(g)
16
寸法F(mm)
4
寸法D(Φmm)
5.9
表面処理
本体・ピン:黒染め
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
4.5〜10
最大荷重(N)
110
最小荷重(N)
42
寸法A(Φmm)
10
熱処理
ピン:浸炭焼入(HV650〜750)黒染め
寸法E(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応