※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPF12 スプリングピンプランジャ平滑型 ナベヤ 87150271 PPF12 スプリングピンプランジャ平滑型 ナベヤ 87150271

スプリングピンプランジャ平滑型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87150271 品番 PPF12
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱度は、250℃までです。

外径(mm)12 材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 質量(g)27 寸法F(mm)5 寸法D(Φmm)7.9 表面処理本体・ピン:黒染め 寸法B(mm)36 寸法C(mm)5.5〜12 最大荷重(N)130 最小荷重(N)50 寸法A(Φmm)12 熱処理ピン:浸炭焼入(HV650〜750)黒染め 寸法E(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする