プレスボールプランジャ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 ストローク(mm)2.4 注文コード87150323 品番PBP08S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は外径・ストロークなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)2.4 寸法D(Φmm)6.5 寸法E(Φmm)8.5 寸法F(mm)1.1 外径(mm)8 ストローク(mm)2.4 材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 質量(g)2.2 最大荷重(N)12.5 耐熱温度(℃)250 最小荷重(N)7 熱処理ボール:焼入(HRC54〜60) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87150366
2024-02-28
用途:
ストッパーとして使用しています。

ソケットレンチのハンドル側、ソケットハンドルのストッパーとして採用しています。
もう少し、バネ力が強くても良いかと思います。その方がストッパーとして使いやすいと思います。バネ力の強い物は、本来の使用方法と違うかもしれません。ただ、オーダーを出して、少々出荷日数がかかっても、強力バネのバージョンを足してもらえると助かります。

対象商品:
87150332
2019-10-11
用途:
陳列棚の脚の格納固定に使用

マルシェ用の陳列棚を素早く展示出来、また、素早く片ずけられる様に脚を格納できる様にしました。格納状態が、カッチっと収まる様にこの部品を使って上手くいきました。品質は申し分ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87150323
2018-04-05
用途:
定規装置の位置決め
富永機工 様

ストロークも良く、特に問題なくスムーズに使えましたよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする