※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPP04S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150497 PPP04S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150497

プレスピンプランジャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)4 材質本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1 注文コード87150497 品番PPP04S
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は外径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)4 寸法B(mm)10.7 寸法C(mm)2.7 寸法D(Φmm)2.8 寸法E(Φmm)4.6 寸法F(mm)0.9 寸法G(Φmm)4 外径(mm)4 材質本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1 質量(g)0.7 最大荷重(N)8.2 耐熱温度(℃)250 最小荷重(N)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする