※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
プレスピンプランジャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
5
材質
本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1
注文コード
87150506
品番
PPP05S
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
4
寸法D(Φmm)
3.8
寸法E(Φmm)
5.6
寸法F(mm)
0.9
寸法G(Φmm)
5
外径(mm)
5
材質
本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1
質量(g)
1.2
最大荷重(N)
9
耐熱温度(℃)
250
最小荷重(N)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応