※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPP06S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150515 PPP06S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150515

プレスピンプランジャ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)6 材質本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1 注文コード87150515 品番PPP06S
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)6 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5.5 寸法D(Φmm)4.8 寸法E(Φmm)6.5 寸法F(mm)1 寸法G(Φmm)6 外径(mm)6 材質本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1 質量(g)2.2 最大荷重(N)12 耐熱温度(℃)250 最小荷重(N)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする