※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
プレスピンプランジャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
10
材質
本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1
注文コード
87150533
品番
PPP10S
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
10
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8
寸法D(Φmm)
8.1
寸法E(Φmm)
11
寸法F(mm)
1.5
寸法G(Φmm)
10
外径(mm)
10
材質
本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1
質量(g)
9
最大荷重(N)
29
耐熱温度(℃)
250
最小荷重(N)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応