※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
プレスピンプランジャ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
6
材質
本体:SUS305、ピン:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1
注文コード
87150567
品番
PPP06SP
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
6
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
4.8
寸法E(Φmm)
6.5
寸法F(mm)
1
寸法G(Φmm)
6
外径(mm)
6
材質
本体:SUS305、ピン:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1
質量(g)
1.3
最大荷重(N)
12
耐熱温度(℃)
-30/+50
最小荷重(N)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応