※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
プレスピンプランジャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
材質
本体:SUS305、ピン:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1
注文コード
87150576
品番
PPP08SP
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
6.2
寸法E(Φmm)
8.5
寸法F(mm)
1.1
寸法G(Φmm)
8
外径(mm)
8
材質
本体:SUS305、ピン:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1
質量(g)
2.5
最大荷重(N)
17
耐熱温度(℃)
-30/+50
最小荷重(N)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応