※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB6 ボールボタン ナベヤ 87150612 BB6 ボールボタン ナベヤ 87150612

ボールボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87150612 品番 BB6
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。
ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。
熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。
ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。

外径(mm)6 適合プランジャ/PBA-06(J.S.SJ)、PBB-06(J.S.SJ)、PNF-6、PP-6(S)、PBP-06(S)、PPA-06(J.S.SJ)、PPB-06(J.S.SJ)、PPC-06(J.P.S.SP) 材質SK4 質量(g)2 寸法D(Φmm)2 寸法E(mm)2 表面処理研削仕上 寸法C(mm)8(±0.05) 許容差(A)-0.009/-0.017 寸法B(Φmm)6(-0.01/-0.03) 寸法A(Φmm)6 熱処理焼入(HRC60〜62) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする