※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
スプリングスリーブ
(1件のレビュー)
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
注文コード
87150673
品番
PSL3012
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+250℃です。
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
熱処理
本体:ニッケルメッキ
寸法A(Φmm)
3
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
8.7
最小荷重(N)
6.2
最大荷重(N)
6.8
ばね定数(N/mm)
2
質量(g)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応