※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
スプリングスリーブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
注文コード
87150725
品番
PSL5016
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+250℃です。
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
熱処理
本体:ニッケルメッキ
寸法A(Φmm)
5
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
8
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
10.4
最小荷重(N)
8
最大荷重(N)
15
ばね定数(N/mm)
2.7
質量(g)
0.59
RoHS指令(10物質対応)
対応