※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
スプリングスリーブ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
注文コード
87150761
品番
PSL2216C
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+250℃です。
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
熱処理
本体:ニッケルメッキ
寸法A(Φmm)
2.2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
7.8
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
10.5
最小荷重(N)
2.2
最大荷重(N)
3
ばね定数(N/mm)
0.53
質量(g)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応