ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
スプリングスリーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黄銅、スプリング:SUS301
注文コード
87150795
品番
PSL3013BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+250℃です。
材質
本体:黄銅、スプリング:SUS301
熱処理
本体:ニッケルメッキ
寸法A(Φmm)
3
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6.3
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
9
最小荷重(N)
5.3
最大荷重(N)
7
ばね定数(N/mm)
1.75
質量(g)
0.2