※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIN8 インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ 87150831 PIN8 インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ 87150831

インデックスプランジャ(PIN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)73.5 注文コード87150831 品番PIN8
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法B(mm)73.5 寸法C(Φmm)31 寸法D(Φmm)8 寸法E(mm)8 寸法F(mm)26 寸法G(mm)8 寸法H(mm)10 寸法I(mm)19 寸法J(mm)24 寸法K(mm)10 材質本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6黒(つや消し) 質量(g)93 表面処理本体:黒染め、ピン:黒染め 熱処理本体:焼入(HRC60〜66) 寸法A(細目)M16×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする