※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIN6S インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ 87150856 PIN6S インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ 87150856

インデックスプランジャ(PIN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)59 注文コード87150856 品番PIN6S
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法B(mm)59 寸法C(Φmm)25 寸法D(Φmm)6 寸法E(mm)6 寸法F(mm)20 寸法G(mm)6 寸法H(mm)7 寸法I(mm)14 寸法J(mm)19 寸法K(mm)7 材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6黒(つや消し) 質量(g)42 表面処理ピン:ニッケルメッキ 熱処理- 寸法A(細目)M12×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする