※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIM6S インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ 87150935 PIM6S インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ 87150935

インデックスプランジャ(PIM)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)34 寸法D(Φmm)6 材質本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 注文コード87150935 品番PIM6S
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は寸法B・寸法D・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法A(細目)M10×1.0 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)6 材質本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6 質量(g)25 寸法E(mm)7 表面処理グリップ:黒(つや消し) 寸法B(mm)34 最大荷重(N)18 寸法G(mm)12 寸法H(Φmm)18 最小荷重(N)5 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする