※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)34
寸法D(Φmm)7
材質本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6
注文コード87151023
品番PIM7SH
参考基準価格(税別)¥2,610
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
この商品は寸法B・寸法D・材質など16種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。