※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの インデックスプランジャー
インデックスプランジャ(PIC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
45
材質
本体:SUM22L、ピン:S45C、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
注文コード
87151057
品番
PIC0505
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
寸法A
(細目)M10×1.0
材質
本体:SUM22L、ピン:S45C、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
質量(g)
23.2
寸法H(mm)
12
寸法F(mm)
18
寸法D(Φmm)
5
寸法E(mm)
5
表面処理
本体:黒染め、ノブ:黒(つや消し)
寸法B(mm)
45
最大荷重(N)
15
寸法I(mm)
17
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
6
最小荷重(N)
5
寸法C(Φmm)
19
熱処理
ピン:焼入れ(HRC55〜60)
RoHS指令(10物質対応)
対応