※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの インデックスプランジャー
インデックスプランジャ(PIC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
41
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
注文コード
87151145
品番
PIC0406S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
寸法A
(細目)M8×1.0
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
質量(g)
12.7
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
16
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
6
表面処理
ピン:ニッケルメッキ、ノブ:黒(つや消し)
寸法B(mm)
41
最大荷重(N)
12.5
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
4
寸法G(mm)
5
最小荷重(N)
4
寸法C(Φmm)
16
熱処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応