※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの インデックスプランジャー
インデックスプランジャ(PIC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
57
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
注文コード
87151181
品番
PIC0609S
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
寸法A
(細目)M12×1.5
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
質量(g)
36.4
寸法H(mm)
14
寸法F(mm)
22
寸法D(Φmm)
6
寸法E(mm)
9
表面処理
ピン:ニッケルメッキ、ノブ:黒(つや消し)
寸法B(mm)
57
最大荷重(N)
25
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
6
最小荷重(N)
6
寸法C(Φmm)
23
熱処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応