※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの インデックスプランジャー
インデックスプランジャ(PIC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
82
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
注文コード
87151224
品番
PIC1215S
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
寸法A
(細目)M20×1.5
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
質量(g)
149
寸法H(mm)
22
寸法F(mm)
33
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
15
表面処理
ピン:ニッケルメッキ、ノブ:黒(つや消し)
寸法B(mm)
82
最大荷重(N)
40
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
10
最小荷重(N)
11.5
寸法C(Φmm)
28
熱処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応