曜日別特売
PIF4 インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIF4 インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151233
PIF4 インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151233

インデックスプランジャ(PIF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)4注文コード87151233品番PIF4
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法A(mm)16.5寸法B(mm)22寸法C(mm)4寸法D(mm)6寸法E(mm)7寸法F(mm)30.5寸法G(Φmm)12寸法H(Φmm)4(H9)寸法I(mm)4寸法J(Φmm)3寸法K(mm)14寸法L(mm)4寸法M(mm)8寸法N(mm)4.5外径(mm)4材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)質量(g)11最大荷重(N)12最小荷重(N)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする