※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIF4H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151276 PIF4H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151276

インデックスプランジャ(PIF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)4 注文コード87151276 品番PIF4H
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法A(mm)19 寸法B(mm)22 寸法C(mm)4 寸法D(mm)6 寸法E(mm)7 寸法F(mm)33 寸法G(Φmm)12 寸法H(Φmm)4(H9) 寸法I(mm)4 寸法J(Φmm)3 寸法K(mm)14 寸法L(mm)4 寸法M(mm)8 寸法N(mm)7 外径(mm)4 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し) 質量(g)10 最大荷重(N)12 最小荷重(N)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする