※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIF8H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151303 PIF8H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151303

インデックスプランジャ(PIF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 注文コード87151303 品番PIF8H
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法A(mm)37.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)6 寸法D(mm)12 寸法E(mm)12.5 寸法F(mm)63.5 寸法G(Φmm)21 寸法H(Φmm)8(H9) 寸法I(mm)8 寸法J(Φmm)5 寸法K(mm)23 寸法L(mm)6 寸法M(mm)12 寸法N(mm)20 外径(mm)8 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し) 質量(g)67 最大荷重(N)22 最小荷重(N)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする