※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
インデックスプランジャ固定用ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87151312
品番
PISB08
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐熱度は、100℃までです。
ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
14
寸法F(Φmm)
4.3
寸法G(mm)
11.5
寸法H(mm)
25
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)
質量(g)
39
表面処理
本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め
寸法D
(細目)M8×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
M4