※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87151373
品番
PIRB05
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
(細目)M12×1.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
13
寸法D(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
9
寸法G(Φmm)
12.1
材質
S45C
質量(g)
10
熱処理
窒化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
5