※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87151391
品番
PIRB08
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
(細目)M16×1.5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
8.2
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
11
寸法G(Φmm)
16.1
材質
S45C
質量(g)
18
熱処理
窒化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
8