※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIRB12 インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ ナベヤ 87151416 PIRB12 インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ ナベヤ 87151416

インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87151416 品番 PIRB12
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)(細目)M16×1.5 寸法B(mm)17 寸法C(mm)17 寸法D(Φmm)12.2 寸法E(mm)14 寸法F(mm)11 寸法G(Φmm)16.1 材質S45C 質量(g)9 熱処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする