曜日別特売
RMC10848 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMC10848 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151565
RMC10848 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151565

リングジョイント(おねじコネクタ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87151565品番RMC10848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
寸法L(mm)46寸法L1(mm)10寸法L2(mm)16材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法S1(inch)G3/8寸法S2(inch)R1/2最小穴径(mm)8呼び寸法(ΦD×S2)10×1/2本体対辺(mm)22ナット対辺(mm)19接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87151504
2018-08-28
用途: 配管
製造業

オイルの配管に使用しました。特に問題ありませんでした。

対象商品 : 87151723
2017-02-14
用途: 修繕に使用する
製造業

修繕に使いたいが数日かかる少し時間がかかりすぎである。
まだ商品が来ていないが・・・。遅いと弊社の担当者から指摘があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする