曜日別特売
RMC85838 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMC85838 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151757
RMC85838 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151757

リングジョイント(おねじコネクタ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード87151757品番RMC85838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
寸法L(mm)50寸法L1(mm)10寸法L2(mm)13材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径D(Φmm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応寸法S1(inch)G5/8寸法S2(inch)R3/8最小穴径(mm)10呼び寸法(ΦD×S2)5/8×3/8本体対辺(mm)24ナット対辺(mm)27接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87151504
2018-08-28
用途: 配管
製造業

オイルの配管に使用しました。特に問題ありませんでした。

対象商品 : 87151723
2017-02-14
用途: 修繕に使用する
製造業

修繕に使いたいが数日かかる少し時間がかかりすぎである。
まだ商品が来ていないが・・・。遅いと弊社の担当者から指摘があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする