曜日別特売
AKP10038 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP10038 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155643
AKP10038 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155643

リングジョイント(ピン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)10.0注文コード87155643品番AKP10038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
71
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)寸法L(mm)19.0寸法L1(mm)17.5最高使用圧力(MPa)7.0寸法D(Φmm)10.0寸法L2(mm)1.5寸法d1(Φmm)7.6寸法d2(Φmm)5.0常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(ΦD×Φd1)10.0×7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする