曜日別特売
AKP82078 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP82078 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155704
AKP82078 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155704

リングジョイント(ピン)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)6.35注文コード87155704品番AKP82078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)寸法L(mm)15.0寸法L1(mm)14.0最高使用圧力(MPa)7.0寸法D(Φmm)6.35寸法L2(mm)1.0寸法d1(Φmm)4.75寸法d2(Φmm)3.5常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径D(Φmm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(ΦD×Φd1)1/4×4.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする