※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用その他継手
リングジョイント(ピン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
12.70
注文コード
87155731
品番
AKP84018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
寸法L(mm)
22.0
寸法L1(mm)
20.0
最高使用圧力(MPa)
7.0
寸法D(Φmm)
12.70
寸法L2(mm)
2.0
寸法d1(Φmm)
9.70
寸法d2(Φmm)
7.5
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径D(Φmm)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(ΦD×Φd1)
1/2×9.70