HMC06838 ホースジョイント(ホースおねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMC06838 ホースジョイント(ホースおねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158355
HMC06838 ホースジョイント(ホースおねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158355

ホースジョイント(ホースおねじコネクタ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R3/8注文コード87158355品番HMC06838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
寸法L(mm)62寸法L1(mm)8寸法L2(mm)13寸法S1(mm)G3/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604管接続口径R3/8形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7本体対辺(mm)19ナット対辺(mm)19接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする