曜日別特売
HGM10848 ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGM10848 ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158495
HGM10848 ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158495

ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/2注文コード87158495品番HGM10848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)寸法L(mm)79管接続口径G1/2寸法L1(mm)11最高使用圧力(MPa)7寸法L2(mm)12常用使用圧力(MPa)3.5寸法S1(mm)G5/8適合ホース内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)10本体対辺(mm)27ナット対辺(mm)27接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする