曜日別特売
HMT07848 ホースジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMT07848 ホースジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159152
HMT07848 ホースジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159152

ホースジョイント(ホースおねじブランチティー)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R1/2注文コード87159152品番HMT07848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法L(mm)124寸法L1(mm)62寸法L2(mm)34寸法S1(mm)G1/2材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604管接続口径R1/2形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7.5本体対辺(mm)24ナット対辺(mm)24接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする