曜日別特売
SFS83838 スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー 87159667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFS83838 スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー 87159667
SFS83838 スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー 87159667

スクリュージョイント(めすソケット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード87159667品番SFS83838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法L(mm)32寸法L1(mm)16材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)対辺(mm)22管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.5接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87159651
2022-10-01
用途: コンプレッサーのレギュレータの接続に使用
サービス業

真鍮色そのままのが良いです。
コンプレッサーのサブタンクの接続部分の延長用に使用しました。
ステンレス風の物より、締め込んだ時の位置合わせがしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする