※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
スクリュージョイント(おすクロス)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
管接続口径
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87160437
品番
SMC84848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
34
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
対辺(mm)
24
管接続口径
R1/2
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
12
接続ねじ種類
R