MBR25008 マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBR25008 マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160561
MBR25008 マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160561

マニホールド(ブランチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S1(mm)Rc1/4
寸法S2(mm)Rc3/8
口数5
内容量1個注文コード87160561品番MBR25008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)18寸法D(Φmm)5寸法L(mm)190寸法L1(mm)25寸法L2(mm)35寸法L3(mm)4寸法S1(mm)Rc1/4寸法S2(mm)Rc3/8寸法d(Φmm)5.5寸法□B(mm)24最高使用圧力(MPa)21口数5材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)呼び5-1/4×3/8常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87160491
2021-01-29
用途: 空圧回路の製作時に使用
七宝金型工業株式会社製造業

部品の完成度が高く、空圧回路の製作に大変役に立った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする