※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
マニホールド(ターミナル ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
3-1/8
2-1/8
3-1/8
4-1/8
5-1/8
6-1/8
2-1/4
3-1/4
4-1/4
5-1/4
6-1/4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87160647
品番
MTS13008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
30
呼び
3-1/8
寸法S(mm)
Rc1/8
穴数
3
常用使用圧力(MPa)
14
寸法□B(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
5.0