※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント(旋回エルボ リング式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
36.5
寸法L1(mm)
27.5
注文コード
87160893
品番
TRL08828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
36.5
寸法L1(mm)
27.5
寸法L2(mm)
23.5
寸法S1(mm)
G1/4
寸法□B(mm)
18
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
管接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R