曜日別特売
VRC83838 ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRC83838 ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161697
VRC83838 ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161697

ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径Φ9.52×3/8
内容量1個注文コード87161697品番VRC83838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(Φmm)45寸法L(mm)80寸法L1(mm)37寸法L2(mm)29寸法S1(mm)G3/8最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)管接続口径Φ9.52×3/8ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)6.5本体対辺(mm)17ナット対辺(mm)19バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする