曜日別特売
VHA03008 ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161715

VHA03008 ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161715
VHA03008 ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161715

ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Φ8
内容量1個注文コード87161715品番VHA03008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(Φmm)35寸法L(mm)95寸法L1(mm)42寸法S(mm)G1/4最高使用圧力(MPa)7管接続口径Φ8材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)3.5本体対辺(mm)12ナット対辺(mm)16バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする