※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87162144
品番
VSD83838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
45
寸法L(mm)
78
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6.5
本体対辺(mm)
17
バルブ種類
流量制御弁