※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
アクセサリー(ホース口)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
12.7
5.0
6.5
8.0
9.5
10.0
11.0
12.0
12.7
14.0
16.0
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87163176
品番
AHA08008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
12.7
寸法L(mm)
33.5
寸法L1(mm)
5.5
寸法L2(mm)
28.0
寸法d(Φmm)
8.0
適合ホース外径D(Φmm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法ΦD
12.7