前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 厨房機器・設備・調理機械
前川金属工業所(宝こづち印)の サービス機器類
前川金属工業所(宝こづち印)の その他保温器
酒タンポ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87164987
品番
560029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大まかな容量が分かる。
用途
酒の燗に。
容量(mL)
(満水)350
材質(本体)
アルミ
質量(g)
44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×82×85(ハンドル部除く)
目安容量(mL)
(下線部)120、(上線部)250
品名・タイプ
酒燗器